S3G-E3/57T Vishay スイッチングダイオード 表面実装, 3A, 400V, シングル,エレメント数 1 SMC, 2-Pin 1.15V VISHAY 81576795

Vishay スイッチングダイオード 表面実装, 3A, 400V, シングル,エレメント数 1 SMC, 2-Pin 1.15V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(850個)注文コード81576795品番S3G-E3/57T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

最大順方向電流 = 3A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大逆電圧 = 400V
パッケージタイプ = SMC
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピン数 = 2V
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
長さ = 7.11mm
幅 = 6.22mm
高さ = 2.42mm
寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.42mm
標準回復整流器、2 → 10 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする