画像準備中

Vishay コンデンサ 33μF, ,35V dc, MAL215370339E3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード81577434 品番MAL215370339E3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

静電容量 = 33μF
電圧 = 35V dc
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 8.0 x 8.0 x 6.5mm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする