Vishay ノブ 6.35mm 直径:46mm 丸型 21PA11B10

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81577924 品番21PA11B10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

シャフトサイズ = 6.35mm
シャフトのタイプ = 丸型mm
ノブ高さ = 24.6mm
ボディカラー = クロム
インジケータ色 = 黒
モデル = Model 21
材料 = プラスチック
ロックキー、取り付け説明書. 11- 回転径 46 mm ダイヤル機構. この直径46mmのポテンショメータノブは、見やすい数字が入ったノブで、シルバーのアルミ仕上げです。最大 11 回転まで対応し、高い精度を実現しています。ABS成型でほとんどの産業用途に適した十分な強度を備えています。. 特長:. アルミ仕上げの軽量なABS製 識別しやすい黒のマーキング 優れた信頼性 固定位置用のロックレベル 非常に高い精度 円形のノギススケール. 用途. 測定とテスト 時計とタイミング 産業用

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする