Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, フォトダイオード出力, IL300

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81578265 品番IL300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = フォトダイオード
最大順方向電圧 = 1.5V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 8
パッケージタイプ = PDIP
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 1.75μs
最大入力電流 = 60 mA
絶縁電圧 = 5300 V ac
標準降下時間 = 1.75μs
シリーズ = IL300
特殊機能 = リニア動作
UL、E52744、VDE 0884. リニアオプトカプラ、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする