Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, オープンコレクタ出力, VOW137-X017T

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81578457 品番VOW137-X017T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = 光電センサ
最大順方向電圧 = 1.7V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 8
パッケージタイプ = SMD
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 14ns
最大入力電流 = 15 mA
絶縁電圧 = 5.3 kVrms
論理出力 = あり
標準降下時間 = 7ns
シリーズ = VOW137
どちらのタイプの10 MBdワイドボディオプトカプラも、GaAlAs赤外線発光ダイオードで構成されており、内蔵フォトディテクタで光学的に結合されています。検出器がファラデーシールドを内蔵して、高出力スイッチング用途に求められる優れたノイズ絶縁を実現しています。Vishayの10 MBdワイドボディカプラは絶縁距離が長く、外部沿面距離は>10 mmです。これにより、1000 V超の動作電圧の用途に最適です。外部沿面: >10 mm 強化絶縁 内部シールドで極めて優れた入力-出力絶縁 用途: ソーラーインバータ 産業用モータドライブ 溶接機器 絶縁型産業用通信 接地ループの排除 繊細な回路のノイズ絶縁

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする