Vishay ノブ 6.35mm 直径:25.4mm 丸型 11A41B10

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード81578676 品番11A41B10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

シャフトサイズ = 6.35mm
シャフトのタイプ = 丸型mm
ノブ高さ = 22.2mm
ボディカラー = クロム
インジケータ色 = 黒
モデル = Model 11
材料 = サテン
ロックキー、ナット、取り付け説明書. 11- 回転径25.4mmダイヤル機構. サテンクロム仕上げと黒色目盛の組み合わせ 黒色クロム仕上げと白色目盛の組み合わせの2種類を用意 高品質精密構造 ポイント移動時に明確なクリック感 位置固定用のロックレバー

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする