Vishay ノブ 6.35mm 直径:17.7mm 丸型 15A31B10

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード81578719 品番15A31B10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

シャフトサイズ = 6.35mm
シャフトのタイプ = 丸型mm
ノブ高さ = 11.9mm
ボディカラー = 黒
インジケータ色 = 黒
モデル = Model 15
材料 = プラスチック
ロックキー、取り付け説明書. デジタルスケールダイアル Model15. 白色デジタル目盛のサテンクロム又は白色デジタル目盛の黒色クロムを選択可能 わかりやすい3桁の数字表示 保護ウィンドウ 位置固定用のロックレバー 寸法: 44.5 mm x 25.4 mm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする