実装タイプ = スルーホール実装 出力デバイス = トランジスタ 最大順方向電圧 = 1.3V チャンネル数 = 4 ピン数 = 16 パッケージタイプ = PDIP 入力電流タイプ = DC 標準上昇時間 = 2.8μs 最大入力電流 = 60 mA 絶縁電圧 = 5300 V ac 最大電流変換率 = 600% 標準降下時間 = 11μs シリーズ = ILQ オプトカプラ、トランジスタ出力、IL、ILD、ILQシリーズ、Vishay Semiconductor