Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:4, トランジスタ出力, ILQ621GB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 注文コード81579376 品番ILQ621GB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = トランジスタ
最大順方向電圧 = 1.3V
チャンネル数 = 4
ピン数 = 16
パッケージタイプ = PDIP
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 2.8μs
最大入力電流 = 60 mA
絶縁電圧 = 5300 V ac
最大電流変換率 = 600%
標準降下時間 = 11μs
シリーズ = ILQ
オプトカプラ、トランジスタ出力、IL、ILD、ILQシリーズ、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする