曜日別特売
IL300-DEFG Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, フォトダイオード出力, IL300-DEFG VISHAY 81579550

Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, フォトダイオード出力, IL300-DEFG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード81579550品番IL300-DEFG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = フォトダイオード
最大順方向電圧 = 1.5V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 8
パッケージタイプ = PDIP
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 1.75μs
最大入力電流 = 60 mA
絶縁電圧 = 5300 V ac
標準降下時間 = 1.75μs
シリーズ = IL300
特殊機能 = リニア動作
UL、E52744、VDE 0884. リニアオプトカプラ、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする