商品レビューを投稿する内容量1セット(50個)注文コード81579620品番IL300-F-X007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578販売価格(税別)
実装タイプ スルーホール実装
出力デバイス フォトダイオード
最大順方向電圧 1.5V
チャンネル数 1
ピン数 8
パッケージタイプ SMD
標準上昇時間 1.75μs
最大入力電流 60 mA
絶縁電圧 5300 Vrms
標準降下時間 1.75μs
シリーズ IL300
IL300 リニアオプトカプラは、 AlGaAs IRLED から構成され、絶縁フィードバックと出力 PIN フォトダイオードを分岐配置で照射します。フィードバックフォトダイオードは、 LED 光束の一部をキャプチャし、制御信号( IP1 )を生成して、のサーボに使用できます LED 駆動電流この技術は、 LED の非線形、時間、および温度特性を補正します。出力 PIN フォトダイオードは、 LED が生成するサーボ光束と直線的に関連する出力信号( IP2 )を生成します。 入力 出力カプラゲイン( K3 )の時間と温度安定性は、 LED の出力フラックスを正確に追跡する PIN フォトダイオードと一致することによって保証されています。特長 AC 信号と DC 信号を結合します 0.01 サーボ直線性 広い帯域幅 、 200kHz 高ゲイン安定性(通常 0.005 %/ C 低入出力静電容量 低消費電力 、 15mW 絶縁定格電圧: 4420 VRMS 内部絶縁距離 : 0.4 mm 用途 電源フィードバック電圧 電流 医療用センサの絶縁 オーディオ信号インターフェイス 分離されたプロセス制御トランスデューサ デジタル電話の絶縁 代理店の承認 UL cUL オプション で DIN EN60747-5-5 VDE0884-5 )を使用可能 BSI FIMKO CQC