BZX85C5V1-TAP Vishay ツェナーダイオード 5.1V スルーホール 1300 mW VISHAY 81579708

Vishay ツェナーダイオード 5.1V スルーホール 1300 mW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード81579708品番BZX85C5V1-TAP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

標準ツェナー電圧 = 5.1V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 1300 mW
パッケージタイプ = DO-41
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 6%
ピン数 = 2
テスト電流 = 45mA
最大ツェナーインピーダンス = 10Ω
最大逆漏れ電流 = 1μA
寸法 = 4.1 x 2.6 x 2.6mm
標準電圧温度係数 = 0.015%/℃
ツェナーダイオード1.3 W、BZX85シリーズ、Vishay Semiconductor. シリコン平面パワーツェナーダイオード 定格電力の高い安定回路及びクリッピング回路で使用

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする