Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, TCLD1000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード81580155 品番TCLD1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = ダーリントン
最大順方向電圧 = 1.6V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 4
パッケージタイプ = SOP
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 300μs
最大入力電流 = 60 mA
絶縁電圧 = 5000 V ac
最大電流変換率 = 800%
最小電流伝送率 = 600%
シリーズ = TCLD
オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする