最大負荷電流 = 0.1 A 取り付けタイプ = 基板実装 最大負荷電圧 = 60 V 最大電圧制御 = 1.4 V スイッチングタイプ = AC ターミナルタイプ = 表面実装 出力装置 = MOSFET リレータイプ = ソリッドステートリレー 定格電圧範囲 = 60V ac 寸法 = 4.7 x 4.39 x 2.3mm 動作温度範囲 = -40 → +85℃ Solid State Relay - Vishay