Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH6206-2T

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード81580600 品番SFH6206-2T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = トランジスタ
最大順方向電圧 = 1.65V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 4
パッケージタイプ = SMD
入力電流タイプ = AC
標準上昇時間 = 2μs
最大入力電流 = 60 mA
絶縁電圧 = 5300 V ac
最大電流変換率 = 200%
標準降下時間 = 2μs
シリーズ = SFH
オプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする