Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, VO3150A-X017T

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81580977 品番VO3150A-X017T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = フォトトランジスタ
最大順方向電圧 = 1.6V
チャンネル数 = 2
ピン数 = 8
パッケージタイプ = SMD
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 0.1μs
最大入力電流 = 25 mA
絶縁電圧 = 5300 Vrms
論理出力 = あり
標準降下時間 = 0.1μs
シリーズ = VO
オプトカプラ、IGBT及びMOSFETドライバ、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする