Vishay ポテンショメーター, 10kΩ, 2W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81581004 品番140-0-0-103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ポテンショメータタイプ = ロータリ
最大抵抗 = 10kΩ
ギャング数 = 1
回転数 = 1
定格電力 = 2W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = 巻線型
実装タイプ = ブッシュ取り付け
終端スタイル = タレット
シャフト長さ = 17.8mm
軸径 = 3.18 mm
許容差 = ±5%
金属製ロックワッシャ及びナット. 13 mm 140シリーズ. Vishay 140Bシリーズの精密巻線型ブッシュ取り付けポテンショメータです。. 巻線型ポテンショメータ 13 mm径、後部パネル12 mm サイズに比べて高い定格電力 シャフト回転寿命: 50万回 ステンレススチールシャフト及び陽極酸化処理アルミハウジング、金めっき端子

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする