Vishay ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:10, 2W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81581020 品番534-1-1-103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ポテンショメータタイプ = ロータリ
最大抵抗 = 10kΩ
ギャング数 = 1
回転数 = 10
定格電力 = 2W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = 巻線型
実装タイプ = ブッシュ取り付け
終端スタイル = タレット
シャフト長さ = 20.6mm
軸径 = 6.35 mm
許容差 = ±5%
* サーボポット取り付けキットとともに使用する場合、上記の取り付けキットは不要です。 これは、360°x10回転の機械的移動量を超えてシャフトが回転するのを防止するうえで大切です。. Vishay 534 シリーズ巻線型ポテンショメータ - 10 回転. 10 回転 ブッシングとサーボマウントを用意 直線性 ± 0.25 % 、ご要望に応じて 0.05 % まで低下 1% までの特殊抵抗値許容差 リヤシャフトエクステンションおよびサポートベアリング メトリックシャフトを用意 デュアルギャング構成と同心シャフト 高トルク、センタータップ、要求に応じてクラッチがスリップ 特殊なマーキングとフロントシャフトエクステンション

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする