Vishay ポテンショメーター, 47kΩ, 1W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81581029 品番P16SNP473MAB15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ポテンショメータタイプ = ロータリ
最大抵抗 = 47kΩ
ギャング数 = 1
回転数 = 1
定格電力 = 1W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = サーメット
実装タイプ = パネルマウント
終端スタイル = はんだラグ
シャフト長さ = 8.8mm
軸径 = 16 mm
許容差 = ±20%
ノブポテンショメータ、スイッチ付き - P16S. P16Sシリーズのパネル取り付けスイッチ付きポテンショメータは、ノブ駆動とサーメットポテンショメータで構成されています。 この独自の設計により、取り付けハードウェアや端子に必要となるパネル奥の取り付けスペースが極めて小さくなっています。 用途: 携帯機器、通信ハンドセット、暗視ゴーグル、コックピットパネルコントローラなど. 小型設計 ディテント及び電気的カットオフ(移動開始時) 完全密閉及びパネルシールド テスト基準はCECC 41000又はIEC 60393-1

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする