Vishay ポテンショメーター, 1MΩ, 0.12W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81581047 品番P16NP105MAB15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ポテンショメータタイプ = ロータリ
最大抵抗 = 1MΩ
ギャング数 = 1
回転数 = 1
定格電力 = 0.12W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = サーメット
実装タイプ = パネルマウント
終端スタイル = はんだラグ
シャフト長さ = 8.8mm
軸径 = 16 mm
許容差 = ±20%
ナット、ロックワッシャ、シーリングリング. Vishay P16 シリーズノブポテンショメータ. P16 は、パネル取り付けポテンショメータの画期的なコンセプトです。この独自の設計は、サーメットポテンショメータを採用しているノブ駆動方式で構成されています。パネルの背面に取り付け用の金具と端子のみがあり、必要な隙間を最小限に抑えられます。. CECC 41000 または IEC 60393-1 に従ってテストします P16 タイプは、業務用および産業用に適しています 用途(サーメット) 1 W @ 40 ° C コンパクト(内蔵) 高絶縁耐性: 2500 VRMS 完全密閉、パネルシール 金属製またはプラスチック製のノブオプション ご要望に応じてカスタムノブをご用意

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする