PE30L0FL105KAB Vishay ポテンショメーター, 1MΩ, 0.09W VISHAY 81581074

Vishay ポテンショメーター, 1MΩ, 0.09W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81581074品番PE30L0FL105KAB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ポテンショメータタイプ = ロータリ
最大抵抗 = 1MΩ
ギャング数 = 1
回転数 = 1
定格電力 = 0.09W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = サーメット
実装タイプ = パネルマウント
終端スタイル = はんだラグ
シャフト長さ = 25mm
軸径 = 6 mm
許容差 = ±10%
マウントナットとロックワッシャ. シャフトの寸法測定値はブッシュを含む. Vishay IP67 等級軍事 / 業務用グレードポテンショメータ. Vishayは、高品質のポテンショメータの製品群を提供します。これらのポテンショメータは最高の製造品質を誇り、軍事用途や専門作業においても活躍できます。完全密閉型のボディでIP67等級に対応し、あらゆる場合での使用に最適です。これらのポテンショメータは、スルーホール取り付けタイプのサーメット素子を採用しています。. 特長:. ボディ:19.7 mm 70 ℃ で高い定格電力 優れた熱安定性 頑丈な構造で、ボディは完全密閉構造になっています。IP67等級 終端長さ: 0.11インチレセプタクル厚さ: 0.5 mm 接触抵抗の変動: 3 % 又は 3 Ω (いずれか大きい方) 絶縁抵抗: 105 mΩ @ 500 V dc 環境クラス: 55/125/56

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする