ポテンショメータタイプ = ロータリ
最大抵抗 = 10kΩ
ギャング数 = 1
回転数 = 10
定格電力 = 2W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = 巻線型
実装タイプ = ブッシュ取り付け
終端スタイル = はんだラグ
シャフト長さ = 22.2mm
軸径 = 6.35 mm
許容差 = ±5%
* サーボポット取り付けキットと併用する場合、この取り付けキットは不要です。 機械的な行程360° x 10回転を超えるシャフト回転を防止するのが必要です。. 22 mm、10回転サーボマウント536シリーズ. Vishay 536シリーズの巻線型精密ポテンショメータは、プラスチック製シャフトを備えた頑丈な一体構造になっています。. 精密トランスデューサとして精密DCモータシステムとの併用に最適 ステンレススチール製のシャフト、直径3.17 mm (1/8インチ)、長さ8 mm 付属の取り付けキット*の内容: 3つのクランプ、ナット、ねじ及び取り付け説明書