Vishay ポテンショメーター, 200Ω, 回転数:10, 2W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81581205 品番534B1201JC8872
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ポテンショメータタイプ = ロータリ
最大抵抗 = 200Ω
ギャング数 = 1
回転数 = 10
定格電力 = 2W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = 巻線型
実装タイプ = パネルマウント
終端スタイル = はんだラグ
シャフト長さ = 20.6mm
軸径 = 6 mm
アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
534シリーズ ロータリーポテンショメータ. Vishayの高品質ロータリーポテンショメータシリーズは、ステンレススチール製シャフトとはんだラグ端子により最高の製造品質を実現します。534シリーズは回転寿命100万回以上の高耐久性を備え、産業用制御用途、医療機器、ワイヤ切断機、溶接機などでの使用に適しています。 534シリーズはすべてロータリーポテンショメータです。これは、シャフトがノブで収納されていることを意味します。シャフトを回すとワイパーが動き、抵抗値を調整します。. 特長. 巻線設計 品質を念頭に置いて設計されているため、過酷な環境でも使用可能 密閉ボディで保護を強化 耐久寿命が100万回 はんだラグ端子 金属製ロックとワッシャーが付属 10 回転で 5 % の許容差 スリーブベアリングタイプ 直線性: ± 0.25 %

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする