曜日別特売
14921F0GJSX13102KA Vishay ポテンショメーター, 1kΩ, 1W VISHAY 81581266

Vishay ポテンショメーター, 1kΩ, 1W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード81581266品番14921F0GJSX13102KA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ポテンショメータタイプ = ロータリ
最大抵抗 = 1kΩ
ギャング数 = 2
回転数 = 1
定格電力 = 1W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = サーメット
実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール
終端スタイル = ピン
シャフト長さ = 22.2mm
軸径 = 6.35 mm
許容差 = ±10%
金属製ロックワッシャ、ナット. Vishay 149 シリーズポテンショメータ. 1/2 インチ( 12.7 mm )導電性プラスチック及びサーメットポテンショメータ. サーメット素子 低い温度係数( ± 150 ppm/ ° C ) 単回転ポテンショメータ シングルトラック、デュアルトラック、またはシングルトラックスイッチバージョン 優れた安定性 スムーズな感触 温度安定性 パネル取り付けと基板実装が可能 堅牢な構造 金属製のブッシュとシャフト スイッチ製品の一般的なリードはピン 3 です 堅牢な構造 高い回転寿命 (5,000 サイクル ) 最大 3 セクションの PC サポートプレート ロータリスイッチとはんだラグ端子をご用意 CECC 41000 または IEC 60393-1 に準拠したテスト

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする