P13SMNFRS103MA Vishay ポテンショメーター, 10kΩ, 1.5W VISHAY 81581284

Vishay ポテンショメーター, 10kΩ, 1.5W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81581284品番P13SMNFRS103MA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ポテンショメータタイプ = ロータリ
最大抵抗 = 10kΩ
ギャング数 = 1
回転数 = 1
定格電力 = 1.5W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = サーメット
実装タイプ = パネルマウント
シャフト長さ = 50mm
軸径 = 6 mm
許容差 = ±20%
Vishay P13SMシリーズ完全密閉ポテンショメータ. Vishay P13SMシリーズの完全密閉容器サーメットポテンショメータは、水深30 m (100フィート)までの深海条件に浸漬したポテンショメータを使用して電気パラメータを設定する必要がある用途に最適です。. 高い定格電力、1.5 W @70 ℃ 海水の侵入にも耐えるステンレススチールの軸とブッシングを採用 深さ30 mで動作 / 完全密閉IP68パネル 厳密な温度係数(代表値±75 ppm/℃) 深海に対応する密閉パネル 耐塩腐食(試験時間960 h) ヘビーデューティ構造 RoHS Directive 2002/95/ECに適合

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする