Vishay ポテンショメーター, 2.5kΩ, 1W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81581300 品番249BBHS0XB25252KA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ポテンショメータタイプ = ロータリ
最大抵抗 = 2.5kΩ
ギャング数 = 1
回転数 = 1
定格電力 = 1W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = サーメット
実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール
終端スタイル = ピン
シャフト長さ = 19.1mm
軸径 = 3.18 mm
許容差 = ±10%
金属製ロックワッシャ、ナット. 12・7 mm 249シリーズ. パネル取り付けと基板実装が可能 設置スペースを節約できる短いボディ(7.6 mm) 軽量 ボディとブッシュ全体を絶縁

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする