Vishay ポテンショメーター, 5kΩ, 1W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81581370 品番P11S1V0FLSY00502KL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ポテンショメータタイプ = ロータリ
最大抵抗 = 5kΩ
ギャング数 = 1
回転数 = 1
定格電力 = 1W
電気テーパー = 対数
エレメント材料 = サーメット
実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール
終端スタイル = はんだラグ
シャフト長さ = 25mm
軸径 = 6 mm
許容差 = ±10%
CECC 41301-004、NFC 83253、LNZ、GAM T1. 金属製ロックワッシャ、ナット. 12 mm P11シリーズ. 金属製ボディ及びシャフトのサーメットトラックポテンショメータ パネル取り付け、はんだピン接続 シングル及びダブルライナ / 対数モデル 絶縁抵抗>1000 MΩ (500 Vdc) 環境クラス55 / 125 / 56 エンクロージャクラスIP64 リニアトラック1 W、対数トラック0.5 W

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする