Vishay ポテンショメーター, 100kΩ, 0.5W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81581379 品番248BBHS0XB25104MA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ポテンショメータタイプ = ロータリ
最大抵抗 = 100kΩ
ギャング数 = 1
回転数 = 1
定格電力 = 0.5W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = 導電性プラスチック
実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール
終端スタイル = ピン
シャフト長さ = 19.1mm
軸径 = 3.18 mm
アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
12 mm 248シリーズ. 締め付けトルクの上限は0.50 Nm (248-8シリーズ). パネル取り付けと基板実装が可能 設置スペースを節約できる短いボディ(7.6 mm) 軽量 ボディとブッシュ全体を絶縁 金属製ロックワッシャ、ナット付属

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする