Vishay ポテンショメーター, 50kΩ, 0.75W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81581388 品番PRV6SAABJYB25503KL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ポテンショメータタイプ = ロータリ
最大抵抗 = 50kΩ
ギャング数 = 1
回転数 = 1
定格電力 = 0.75W
電気テーパー = 対数
エレメント材料 = サーメット
実装タイプ = パネルマウント
終端スタイル = はんだラグ
シャフト長さ = 22mm
軸径 = 3.18 mm
許容差 = ±20%
NFC 83253及びMIL.R.94/36、耐候性カテゴリ: 55 / 125 / 56. 単回転サーメットトラックポテンショメータをシールド - パネルにシールド. Vishay SferniceモデルPRV6。 サーメットトラック付きポテンショメータ、リニア又は対数、IP適合の完全シールド67. 付属品: ナット、ワッシャ、及びパネルに密閉するためのシール はんだ端子による出力。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする