Vishay ポテンショメーター, 500kΩ, 0.13W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81581449 品番P10XXAI504KB30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ポテンショメータタイプ ロータリ
最大抵抗 500kΩ
ギャング数 1
回転数 1
定格電力 0.13W
電気テーパー リニア
エレメント材料 サーメット
実装タイプ パネルマウント
終端スタイル ピン
シャフト長さ 20mm
軸径 3 mm
アクチュエータタイプ 溝付きシャフト%
ミニチュアシングルターンポテンショメータ、0.5 W、3 mm軸、P10シリーズ. サーメットトラックポテンショメータモデルP10xxリニア、IP67適合の完全シールド プラスチックブッシュ及び軸 パネル取り付け 基板実装 スズめっきコネクタ 0.5 mmでの出力 10,000回の動作保証 取り付けナット及びワッシャが付属

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする