Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, IR + Visible Light 3ピン BPW77NB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81581616 品番BPW77NB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

検出スペクトル = 赤外線, 可視光
標準降下時間 = 5μs
標準上昇時間 = 6μs
チャンネル数 = 1
最大光電流 = 20000μA
最大暗電流 = 100nA
半値幅感度角度 = 20 °
極性 = NPN
ピン数 = 3
実装タイプ = スルーホール実装
パッケージタイプ = TO-18
寸法 = 5.5 x 5.5 x 6.15mm
コレクター電流 = 50mA
感度スペクトルレンジ = 450 → 1080 nmnm
幅 = 5.5mm
BPW77NA及びBPW77NBシリーズフォトトランジスタ. Vishay SemiconductorのBPW77NA及びBPW77NBシリーズは、シリコンNPNフォトトランジスタのファミリです。 これらの製品は、ガラスレンズ付きのハーメチックシールドTO-18パッケージです。 BPW77NA及びBPW77NB フォトトランジスタは、可視光及び赤外線両方の放射を感知します。 これらの製品は、電子機器の制御及び駆動回路の検出器として理想的な製品です。. BPW77NA / BPW77NBフォトトランジスタの特長: TO-18パッケージ 4.7 mm径 スルーホール取り付け 高感光性 高い放射感度 高速な応答時間 動作温度範囲: -40 → +125 ℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする