Vishay ポテンショメーター, 470Ω, 6W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード81581634 品番PE60L0FGW471MA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

ポテンショメータタイプ = ロータリ
最大抵抗 = 470Ω
ギャング数 = 1
回転数 = 1
定格電力 = 6W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = サーメット
実装タイプ = パネルマウント
終端スタイル = ワイヤリード
シャフト長さ = 16mm
軸径 = 6 mm
アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
CECC 41 000. 25 mm PE60 シリーズ. 高定格電力( 6 W @ 50 ° C ) 完全密閉型リニアサーメットトラック 低温度係数: ± 250 ppm/ ° C ( 100R 、 470R )、 ± 500 ppm/ ° C ( 4R7 、 10R ) 高い機械的強度 150 mm のフライングリードによる接続

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする