曜日別特売
TEKT5400S-ASZ Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, 赤外線 2ピン TEKT5400S-ASZ VISHAY 81581774

Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, 赤外線 2ピン TEKT5400S-ASZ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード81581774品番TEKT5400S-ASZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

検出スペクトル = 赤外線
標準降下時間 = 5μs
標準上昇時間 = 6μs
チャンネル数 = 1
最大光電流 = 4000μA
最大暗電流 = 100nA
半値幅感度角度 = 74 °
極性 = NPN
ピン数 = 2
実装タイプ = スルーホール実装
パッケージタイプ = 側方監視
寸法 = 5 x 2.65 x 5mm
コレクター電流 = 100mA
感度スペクトルレンジ = 850 → 980 nmnm
高さ = 5mm
TEKT5400シリーズPINフォトダイオード. Vishay Semiconductor製のTEKT5400シリーズは、シリコンNPNフォトトランジスタです。 これらの製品は側方監視のスルーホールパッケージに収納されています。 これらの製品は、昼光フィルタを備え、周囲の可視光を遮断する黒色のプラスチック製パッケージに収納されています。 TEKT5400フォトトランジスタは、電子制御や駆動回路における検出器としての使用に最適です。. 特長と利点:. パッケージタイプ:リード付き パッケージ形態:サイドビューレンズ 寸法( L ;font face="symbol">;´ ;/font>; W ;font face="symbol">;´ ;/font>; H ;font face="symbol">;´ ;/font>; mm ): 5 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 2.65 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 5 高い放射感度 940 nm に適合する昼光遮断フィルタ エミッタ 高速な応答時間 半感度の角度:冷間距離 = ± 37 ° 赤外線エミッタシリーズ TSKS5400S と組み合わせたパッケージ. 用途:. 電子制御および駆動回路の検出器

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする