Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, IR + Visible Light 2ピン BPW85A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81581826 品番BPW85A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

検出スペクトル = 赤外線, 可視光
標準降下時間 = 2.3μs
標準上昇時間 = 2μs
チャンネル数 = 1
最大暗電流 = 200nA
半値幅感度角度 = 50 °
極性 = NPN
ピン数 = 2
実装タイプ = スルーホール実装
パッケージタイプ = 3 mm (T-1)
寸法 = 3.4 x 3.4 x 4.5mm
コレクター電流 = 50mA
感度スペクトルレンジ = 450 → 1080 nmnm
幅 = 3.4mm
BPW85シリーズフォトトランジスタ. Vishay Semiconductor BPW85シリーズのシリコンNPNフォトトランジスタファミリです。 これらはクリアレンズ付きの標準3 mm (T-1)プラスチックパッケージで提供されます。 BPW85及びIR フォトトランジスタは、可視光及び赤外線の放射を感知します。 BPW85シリーズには、BPW85、BPW85A、BPW85B、及びBPW85Cが含まれ、電子制御及び駆動回路用途の検出器に最適です。. BPW85フォトトランジスタの特長: 3 mm (T-1)パッケージ スルーホール取り付け 高感光性 高い放射感度 高速な応答時間 半輝度角度: 25 ° 動作温度範囲: -40 → +100 ℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする