Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, IR + Visible Light 2ピン BPW96C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81581860 品番BPW96C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

検出スペクトル = 赤外線, 可視光
標準降下時間 = 2.3μs
標準上昇時間 = 2μs
チャンネル数 = 1
最大光電流 = 15000μA
最大暗電流 = 200nA
半値幅感度角度 = 40 °
極性 = NPN
ピン数 = 2
実装タイプ = スルーホール実装
パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)
寸法 = 5.75 x 5.75 x 8.6mm
コレクター電流 = 50mA
感度スペクトルレンジ = 450 → 1080 nmnm
高さ = 8.6mm
BPW96B / BPW96Cシリーズフォトトランジスタ. Vishay SemiconductorsのBPW96B / BPW96Cシリーズは、シリコンNPNフォトトランジスタファミリです。 このファミリは、透明プラスチックレンズ付きの5 mm (T-1 3/4)スルーホールパッケージに収容されています。 これにより、BPW96B / BPW96Cフォトトランジスタで可視光線と近赤外線の放射を感知することができます。 これらのトランジスタに適した用途には、電子制御の検出器、駆動回路などがあります。. BPW96B / BPW96Cフォトトランジスタの特長: 5 mm (T-1 3/4)パッケージ スルーホール取り付け 透明のプラスチックパッケージ 高感光性 高い放射感度 高速な応答時間

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする