検出スペクトル = 赤外線
チャンネル数 = 1
最大光電流 = 9000μA
最大暗電流 = 100nA
半値幅感度角度 = 30 °
極性 = NPN
ピン数 = 2
実装タイプ = 表面実装
寸法 = 2.3 x 2.3 x 2.77mm
コレクター電流 = 50mA
感度スペクトルレンジ = 790 → 970 nmnm
高さ = 2.77mm
VEMT2000 / VEMT2020シリーズフォトトランジスタ. Vishay SemiconductorのVEMT2000 / VEMT2020シリーズは、シリコンNPNエピタキシャル平面フォトトランジスタファミリです。 これらの製品は、各種リードタイプの表面実装(SMD)サブミニチュアパッケージに収容されています。 VEMT2000及びVEMT2020は、昼光フィルタを備え、周囲の可視光を遮断する黒色のプラスチック製パッケージに収容されています。 VEMT2000及びVEMT2020フォトトランジスタに適した用途には、フォトインタラプタ、ミニチュアスイッチ、車載用途の検出器、カウンタ、エンコーダ、位置センサなどがあります。. VEMT2000 / VEMT2020フォトトランジスタの特長: サブミニチュアパッケージ 表面実装(SMD) 多様なリードタイプ: GW及びRGW 高い放射感度 高速な応答時間 半輝度角度: 15 °