Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, VOS627A-X001T

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード81581939 品番VOS627A-X001T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = フォトトランジスタ
最大順方向電圧 = 1.5V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 4
パッケージタイプ = SSOP
入力電流タイプ = AC
標準上昇時間 = 3μs
最大入力電流 = 50 mA
絶縁電圧 = 3750 Vrms
最大電流変換率 = 600%
標準降下時間 = 3μs
シリーズ = VOS
オプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする