Vishay ポテンショメーター, 5kΩ, 0.1W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(40個) 注文コード81582018 品番P11L1V0FLSY00502KA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

ポテンショメータタイプ = ロータリ
最大抵抗 = 5kΩ
ギャング数 = 1
回転数 = 1
定格電力 = 0.1W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = サーメット
実装タイプ = パネルマウント
終端スタイル = はんだラグ
シャフト長さ = 25mm
軸径 = 6 mm
許容差 = ±10%
長寿命サーメットポテンショメータP11L. Vishay P11Lシリーズ長寿命サーメットポテンショメータは、最大4つのモジュール及び12.5 mmのコンパクトサイズを特長とする、安価で長寿命のパネルポテンショメータです。標準的な低価格のパネルポテンショメータは50,000サイクルに達していますが、P11Lは200万サイクルの長寿命を実現しています。このため、部品の交換が少なくて済み、信頼性が向上し、メンテナンスコストを抑えることができます。この汎用パネルポテンショメータは、CMOSアンプのゲイン、CMOS ICオフセット設定、モータ速度制御、溶接機の角度センサ用途、空調ユニット、工作機械、医療システム、X線装置、トラック、トラクタ、軍用システム、航空電子システムなど向けに最適化されています。. サーメット素子により200万サイクル 12.5 mm角型単回転パネル制御 直径6 mm、長さ25 mmの溝付きシャフト シングル又はデュアルアセンブリ テスト基準: CECC41000又はIEC60393-1 低い温度係数 直線性: 3%

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする