Vishay ポテンショメーター, 10kΩ, 1W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード81582045 品番14910F0GJSX10103KA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ポテンショメータタイプ = ロータリ
最大抵抗 = 10kΩ
ギャング数 = 1
回転数 = 1
定格電力 = 1W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = サーメット
実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール
終端スタイル = ピン
シャフト長さ = 22.2mm
軸径 = 6.35 mm
許容差 = ±10%
金属製ロックワッシャ、ナット. Vishay 149 シリーズポテンショメータ. 1/2 インチ( 12.7 mm )導電性プラスチック及びサーメットポテンショメータ. サーメット素子 低い温度係数( ± 150 ppm/ ° C ) 単回転ポテンショメータ シングルトラック、デュアルトラック、またはシングルトラックスイッチバージョン 優れた安定性 スムーズな感触 温度安定性 パネル取り付けと基板実装が可能 堅牢な構造 金属製のブッシュとシャフト スイッチ製品の一般的なリードはピン 3 です 堅牢な構造 高い回転寿命 (5,000 サイクル ) 最大 3 セクションの PC サポートプレート ロータリスイッチとはんだラグ端子をご用意 CECC 41000 または IEC 60393-1 に準拠したテスト

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする