Vishay ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:360°連続, 1W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード81582097 品番357B0103MAB251S22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ポテンショメータタイプ = ロータリ
最大抵抗 = 10kΩ
ギャング数 = 1
回転数 = 連続
定格電力 = 1W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = 導電性プラスチック
実装タイプ = パネルマウント
終端スタイル = タレット
シャフト長さ = 22mm
軸径 = 6.35 mm
アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
Vishay モデル 357 ポテンショメータ. Vishayの357シリーズ精密ポテンショメータは一般的にオーディオ用途で使用されます。 357シリーズポテンショメータは、熱可塑樹脂ハウジングとステンレススチール製シャフトを備え、500万回のシャフト回転寿命を誇ります。. 特長と利点:. 導電性ポリマー素子 直線性公差 ± 1% 独立 絶縁抵抗: 1000 M Ω @ 500 V dc 電気的回転 340 ° ± 3 ° 動作トルク 3.68 mNm 取り付けブッシュ: O 9.5mm 、 L. 9.5mm 径 7/8 インチの単回転 コンパクトサイズ、 Advanced Design Technology ポテンショメータの要件に合ったコスト効率の高いソリューションを提供します あらゆる産業用途に適したモデル.

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする