Vishay フォトトランジスタ, 表面実装, 可視光 2ピン TEMT6200FX01

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード81582544 品番TEMT6200FX01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

検出スペクトル = 可視光
チャンネル数 = 1
最大光電流 = 39μA
最大暗電流 = 50nA
半値幅感度角度 = 120 °
極性 = NPN
ピン数 = 2
実装タイプ = 表面実装
寸法 = 2 x 1.25 x 0.85mm
コレクター電流 = 20mA
感度スペクトルレンジ = 450 → 610 nmnm
幅 = 1.25mm
TEMT6200シリーズ周辺光センサ. TEMT6200周辺光センサの特長: 0805フットプリント 寸法: 2 x 1.25 x 0.85 mm 高感光性 近赤外線放射用の抑制フィルタ 半輝度角度: 60 °. Vishay SemiconductorのTEMT6200シリーズは周辺光センサのファミリです。 NPNエピタキシャル平面フォトトランジスタと透明なパッケージから構成されています。 TEMT6200は、標準の0805フットプリントの表面実装(SMD)パッケージ入りです。 このデバイスは、人間の目と同様に可視光を感知します。 TEMT6200に適した用途には、車載センサや携帯電話 / ノートブック / タブレット / カメラ / ダッシュボードのディスプレイバックライトコントロールなどがあります。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする