曜日別特売
ILD205T Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, ILD205T VISHAY 81582666

Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, ILD205T

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2000個)注文コード81582666品番ILD205T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = フォトトランジスタ
最大順方向電圧 = 1.55V
チャンネル数 = 2
ピン数 = 8
パッケージタイプ = SOIC
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 3μs
絶縁電圧 = 4 kVrms
最大電流変換率 = 80%
標準降下時間 = 4.7μs
シリーズ = ILD
特殊機能 = 二波長、ベイパーフェーズ及びIRリフローはんだ付けとの互換性あり
オプトカプラ、トランジスタ出力、IL、ILD、ILQシリーズ、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする