Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, IR + Visible Light 3ピン BPW76A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード81582894 品番BPW76A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

検出スペクトル = 赤外線, 可視光
標準降下時間 = 5μs
標準上昇時間 = 6μs
チャンネル数 = 1
最大光電流 = 800μA
最大暗電流 = 100nA
半値幅感度角度 = ±40 °
極性 = NPN
ピン数 = 3
実装タイプ = スルーホール実装
パッケージタイプ = TO-18
寸法 = 4.7 x 5.2mm
コレクター電流 = 50mA
直径 = 4.7mm
高さ = 5.2mm
BPW76A及びBPW76Bシリーズフォトトランジスタ. Vishay SemiconductorのBPW76A及びBPW76Bシリーズは、シリコンNPNフォトトランジスタのファミリです。 これらの製品は、ガラスウィンドウ付きのハーメチックシールドTO-18パッケージです。 可視光線及び赤外線両方の放射を感知します。 BPW76A及びBPW76Bフォトトランジスタは、電子機器の制御及び駆動回路の検出器として理想的な製品です。. BPW76A / BPW76Bフォトトランジスタの特長: TO-18パッケージ スルーホール取り付け 4.7 mm径 高感光性 高い放射感度 半輝度角度: 40 ° 動作温度範囲: -40 → +125 ℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする