Vishay フォトトランジスタ, 表面実装, 赤外線 2ピン TEMT1020

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード81582919 品番TEMT1020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

検出スペクトル = 赤外線
標準降下時間 = 2.3μs
標準上昇時間 = 2μs
チャンネル数 = 1
最大光電流 = 7000μA
最大暗電流 = 200nA
半値幅感度角度 = 30°
極性 = NPN
ピン数 = 2
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = サブミニチュア
寸法 = 2.5 x 2 x 2.7mm
コレクター電流 = 50mA
感度スペクトルレンジ = 730 → 1000 nmnm
幅 = 2mm
TEMT1000シリーズフォトトランジスタ. Vishay SemiconductorのこのファミリのシリコンNPNフォトトランジスタは、表面実装(SMD)サブミニチュアパッケージ入りです。 黒色のプラスチックパッケージ入りで、ガルウィング(GW)、リバースガルウィング(RGW)、ヨーク、アキシャルなど、様々なリードタイプを用意しています。 この黒色のハウジングは、TEMT1000フォトトランジスタの昼光遮断フィルタとして機能します。 このフォトトランジスタに適した用途には、エンコーダ、カウンタ、フォトインタラプタ、昼光用途の赤外線検出器、及び電気コントロールや駆動回路の検出器としての使用などがあります。. TEMT1000シリーズの特長: TEMT1000、TEMT1020、TEMT1030、TEMT1040 サブミニチュアパッケージ 表面実装(SMD) 黒色プラスチック製ハウジング 各種リードタイプ 高い放射感度 高速な応答時間 半輝度角度: 15 °

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする