曜日別特売
H3CR-H8L DC100-125 M【ワケあり】 ソリッドステート・タイマ H3CR-H omron(オムロン) 81583524

ソリッドステート・タイマ H3CR-H

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個時間仕様0.05~12min形式H3CR-H8L(Mシリーズ)注文コード81583524品番H3CR-H8L DC100-125 M【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)アウトレット
¥8,9906,998

電源の波形歪に対する耐性を向上。
UL、CSA、LR、NK取得。
EN61812-1適合の安全設計。
CEマーク対応。
Sシリーズで0.05秒~12秒、Mシリーズで0.05分~12分の間で各々4種類の時間レンジが選択可能。

耐電圧
AC2000V 50/60Hz 1min(充電金属部と非充電金属部間)
AC2000V 50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間)
AC2000V 50/60Hz 1min(異極接点間)
AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)
制御出力
接点出力:AC250V/DC30V 5A 抵抗負荷(cosΦ=1)
最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考地)
接点材質:Ag合金
設定時間
目盛数字:(時間単位)
0.6:0.05~0.6秒、1:0.12~1.2秒、6:0.6~6秒、12:1.2~12秒
無電圧入力
短絡時インピーダンス 1kΩ以下
短絡時残留電圧 1V以下
開放時インピーダンス 500kΩ以上
商品状態※理由あり(未使用・未開封)種別電源オフディレータイマ形式H3CR-H8L(Mシリーズ)電源電圧(V)DC100~125ピンタイプ8動作方式瞬時動作取付け方法埋込取付/表面取付特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(g)約120使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし氷結しないこと)保護構造IP40(パネル表面部)シリーズMシリーズ時間仕様0.05~12min消費電力約0.50W(DC125V時)出力方式接点出力(リレー2c)入力方式-定格電源電圧DC100~125V リップル20%以下 (単相全波整流電源まで使用可能)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×93×48絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)電圧の影響±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下(0.6、1.2sレンジでは±0.2%±10ms以下)耐振動(耐久)10~~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと)EMC規格EMI:EN61812-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61812-1、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV(電源端子間)温度の影響±1%(最大目盛りに対する割合)以下(0.6、1.2sレンジでは±1%±10ms以下)復帰方式限時復帰動作時間のばらつき±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下(0.6、1.2sレンジでは±0.2%±10ms以下)インパルス電圧(V)5kv(電源端子間)、5kV(導電部端子と露出した非充電金属部間)静電気耐力8kV(誤作動)、15kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)98m/s2 6方向 各3回セット誤差±5%(最大目盛りに対する割合)±50ms以下強制リセットなしタイマー動作開始電圧電源電圧の30%以下電源投入時間2s以上タイムアップの繰返し周期3s以上強制リセットの繰返し周期3s以上適合安全規格UL508、CSA C22.2No.14、NK、LR取得、EN61812-1、IEC60664-1 4kV/2適合許容電圧範囲電源電圧の85~110%外部接続8ピンソケット機械的寿命(万回)1,000以上(無負荷、開閉ひん度1,200回/h)電気的寿命(万回)10以上(AC250V、5A、抵抗負荷、開閉ひん度1,200回/h)制御出力種類限時リレー 2c動作/復帰方式瞬時動作/限時復帰
注意
※電源投入時間が、2s未満の場合、動作しないことがありますので、必ず規定時間以上電源を投入してください。繰り返し周期3s未満では使用しないでください。異常発熱・焼損の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06862204
2018-04-18
用途: メンテナンス
建設業・工事業

迅速な対応で到着も早く助かりました。
有り難う御座いました。

対象商品 : 06896766
2013-07-30
用途: 木工機械制御用
河内電気

配線が容易である。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする