食品容器 嵌合フードパック

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 材質ユーガード(耐油OPS) 注文コード81584039 品番OPB-10【ワケあり】
在庫数量:残り14点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別) アウトレット
¥939309
この商品は材質・色・仕様など36種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質ユーガード(耐油OPS) 総高さ(mm)34 外寸法(mm)243×87×27+7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46208358
2024-11-01
用途:
蒸し羊羹に使用
和菓子工房ひが庵 様 (製造業)

なかなか丁度良いサイズがなくて探していたところ
ピッタリサイズで材質もしっかりしており、お手頃価格で
いつま使わせていただいております。

対象商品:
46208428
2024-04-30
用途:
スイーツの梱包資材として
飲食業

通常のフードパックを輪ゴムでとめるより簡便でスピーディーに作業できます。指で押すだけでしっかりと蓋がしまり、見映えもいいです。
その分お値段は張りますが、それに見合うだけのメリットはあります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする