サングラス FA1 クリスタルクリア/NXTスカイクリア調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81588004 品番-
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

FLEX-AIRと同じコンセプトで生まれたカブトアイウェア史上最軽量モデル。
NXT調光レンズを採用して秀逸な視認性と安全性も確保する。
歪みや劣化の少ない光学特性と、丈夫さと非常に優れた軽量性を有するNXTレンズを使用
フレームにはエコ素材Rilsan(R)Clear G850 Rnew(ポリアミド)を使用
インナーフレーム対応(別売り)

用途
標準付属レンズカラー(可視光線透過率)/クリスタルクリアフレーム : NXTスカイクリア調光(80%〜10%)
紫外線透過率 : 0.1%以下(全レンズカラー共通)
特殊レンズコーティング : 乱反射防止コート(内面)
レンズカーブ : シリンドリカル5カーブ
クリスタルクリア/NXTスカイクリア調光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする