- サングラス FA1 NARROW ナロータイプ クリスタルクリア/NXTスカイクリア調光 OGK KABUTO 81588065 - サングラス FA1 NARROW ナロータイプ クリスタルクリア/NXTスカイクリア調光 OGK KABUTO 81588065 - サングラス FA1 NARROW ナロータイプ クリスタルクリア/NXTスカイクリア調光 OGK KABUTO 81588065

サングラス FA1 NARROW ナロータイプ クリスタルクリア/NXTスカイクリア調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81588065 品番-
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

カブトアイウェア史上最軽量モデル「FA1」のサイズダウンモデル。
顔が小さめの方にフィットします。
※本製品はノーズパーツおよびテンプルパーツをレンズに接着する製法を採用しているため、無理な力が加わると剥離する恐れがあります。特に意図的な力を加えないようお願い致します。
※調光レンズは使用環境により、調光濃度及び調光スピードが異なります。また経年劣化により調光性能の減退が起こりますが、調光レンズの特性上不可避な現象であり、ご理解の上ご購入ください。

用途
標準付属レンズカラー(可視光線透過率):クリスタルクリアフレーム : NXTスカイクリア調光(80%〜10%)
紫外線透過率 : 0.1%以下(全レンズカラー共通)
特殊レンズコーティング : 乱反射防止コート(内面)
レンズカーブ : シリンドリカル5カーブ
歪みや劣化の少ない光学特性と、丈夫さと非常に優れた軽量性を有するNXTレンズを使用
フレームにはエコ素材Rilsan Clear G850 Rnew(ポリアミド)を使用
インナーフレーム対応(別売り)
クリスタルクリア/NXTスカイクリア調光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする