OGK KABUTO
OGK KABUTOの ヘルメット・ヘルメットホルダー
OGK KABUTOの 通学用ヘルメット
ヘルメット WR-X 57-59cm マットホワイト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81588178
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
バイザー付きアーバンスポーツモデル
親子コーデも楽しめるサイズバリエーション。
用途
サイズ:57〜59cm
参考重量:280g
規格:SG基準
※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。
※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。
色
マットホワイト
サイズ(cm)
57-59