OGK KABUTO
OGK KABUTOの ヘルメット・ヘルメットホルダー
OGK KABUTOの ライダー用ヘルメット
補修パーツ インナーパッドセット-18 12mm グレー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81588835
品番
-
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
補修パーツ
用途
厚さ:12mm
カラー:グレー
DAYS・SICURE・LIBEROの57-60cmのヘルメットに同梱されている厚さのインナーパッドです。
厚さ(mm)
12
色
グレー